曜日別特売
LTGB14-18 マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ 21415433

LTGB14-18 マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ 21415433
LTGB14-18 マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ 21415433

マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)14
寸法B(mm)18
内容量1セット(2個)注文コード21415433品番LTGB14-18
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
適合機種LTCV全機種、LTFV<FH全機種、LT-M、LT-MC、LT5AU-100(M,F,FM)・ LT150L、LT-JV、LTM-WL、LTAW、LTH3P-150S、LT-HPD150、MSV全機種、SV-80、PV-2、PV-3、TP材質S45C寸法H(mm)4.5寸法A(mm)14寸法F(mm)7寸法D(mm)11寸法E(mm)24寸法B(mm)18寸法C(mm)6.5適合溝幅(mm)14寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする