マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21415467 品番 LTGB16-18
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
適合機種LTCV全機種、LTFV&LTFH全機種、LT-M、LT-MC、LT5AU-100(M,F,FM)、LT150L、LT-JV、LTM-WL、LTAW、LTH3P-150S、LT-HPD150、MSV全機種、SV-80、PV-2、PV-3、TP 材質S45C 寸法H(mm)4.5 寸法A(mm)16 寸法F(mm)7 寸法D(mm)11 寸法E(mm)24 寸法B(mm)18 寸法C(mm)6.5 適合溝幅(mm)16 寸法G(mm)11 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする