ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21415503
品番
LTGB18-16
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合機種
LTH3P125
材質
S45C
寸法H(mm)
4.5
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
5.5
適合溝幅(mm)
18
寸法G(mm)
11
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応