ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21415537
品番
LTGB20-16
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
適合機種
LTH3P125
材質
S45C
寸法H(mm)
5.5
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
6.5
適合溝幅(mm)
20
寸法G(mm)
11
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応