マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21415546 品番 LTGB20-14
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合機種LTFV75、E-9173 ETO-THタイプ全機種、SV-56、LT5AU-75(F,FM) 材質S45C 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)20 寸法F(mm)7 寸法D(mm)12 寸法E(mm)20 寸法B(mm)14 寸法C(mm)7.5 適合溝幅(mm)20 寸法G(mm)11 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする