ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21415582
品番
LTGB24-18
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合機種
LTCV全機種、LTFV&FH全機種、LT-M、LT-MC、LT5AU-100(M,F,FM)、LT150L、LT-JV、LTM-WL、LTAW、LTH3P-150S、LT-HPD150、MSV全機種、SV-80、PV-2、PV-3、TP
材質
S45C
寸法H(mm)
9.5
寸法A(mm)
24
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
10.5
適合溝幅(mm)
24
寸法G(mm)
11
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応