ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21415616
品番
LT150M-WST
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
242
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
108
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
77
寸法G(mm)
23
寸法H(mm)
57
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
153
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
M8×1.25
寸法O(mm)
13
適合機種
LT125M、LT150M、LT150MC、LTHPD150、LT125SP、LTHPD150
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応