ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21415625
品番
LT200M-WST
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
388
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
173
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
119
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
80
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
32
寸法K(mm)
245
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
80
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法O(mm)
17
適合機種
LT200M、LT250M
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応