曜日別特売
LTH3P150-WST マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ 21415634

LTH3P150-WST マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ 21415634
LTH3P150-WST マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ 21415634

マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)115
内容量1個注文コード21415634品番LTH3P150-WST
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法A(mm)115寸法B(mm)-寸法C(mm)19寸法D(mm)100寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)57寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法K(mm)153寸法L(mm)13寸法M(mm)50寸法N(mm)M8×1.25寸法O(mm)M12×1.75適合機種LTCV100(S,H,SH)、LTCV125(S,H,SH)、LTCV160(S,H,SH,TH)、LTCV200(S,H,SH,TH)、LTH3P-125、LTH3P-150S、LT630JV適合ボルト径-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする