寸法A(mm)45寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法D(mm)37寸法E(mm)9寸法F(mm)10寸法G(mm)7寸法H(mm)40寸法I(mm)M6×1.0寸法J(mm)-寸法K(mm)-寸法L(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-適合機種LTFV75、SV56、SV80、MSV300(S)、MSV400(S,K)、MSV410(S)、MSV500(S,K)、MSV510(S)、ETO80TH、ETO100TH、ETO125TH適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応