ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 標準口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTFV・LTFH125Q
注文コード
21415722
品番
LTF125-JA
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
10.5
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
適合機種
LTFV・LTFH125Q
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応