ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 標準口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LT125M
注文コード
21415774
品番
LT125M-JA
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
126
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
12.8
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
適合機種
LT125M
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応