ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 標準口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LT150M、LT150MC、LT-HPD150
注文コード
21415783
品番
LT150M-JA
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
151
寸法B(mm)
44.2
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
12.8
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
適合機種
LT150M、LT150MC、LT-HPD150
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応