ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 標準口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LT200M
注文コード
21415792
品番
LT200M-JA
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
202
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
119
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
17
寸法I(mm)
29
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
適合機種
LT200M
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応