ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 標準口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LT5AU-75F(M)
注文コード
21415844
品番
LT5AU75-JA32
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
8.5
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
適合機種
LT5AU-75F(M)
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応