ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTCV125(S,H,SH)
注文コード
21415862
品番
LTF125-SJ
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
5
適合機種
LTCV125(S,H,SH)
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
技術資料1(44.1MB)