ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LT630JV
注文コード
21415923
品番
LT630JV-SJ
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
12.5
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
6
適合機種
LT630JV
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応