ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LT100M、LT100MC、LT100SP、LTM100WL
注文コード
21415932
品番
LT100M-SJ
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
101
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
8.5
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
3.5
寸法K(mm)
4
適合機種
LT100M、LT100MC、LT100SP、LTM100WL
適合ボルト径
M 8
RoHS指令(10物質対応)
対応