ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
LT250M
注文コード
21415975
品番
LT250M-SJ
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
75.5
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
41
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
17
寸法I(mm)
34
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
6
適合機種
LT250M
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応