ユニレバーアクションバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21416115 品番 UTS75-3
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。

寸法A(mm)256 寸法B(mm)80 寸法C(mm)82 寸法D(mm)76 寸法E(mm)18 寸法F(mm)325.5-405.5 寸法G(mm)151 寸法H(mm)85 寸法I(mm)60 寸法J(mm)80 寸法K(mm)37 寸法L(mm)15 寸法M(mm)13 寸法N(mm)27 寸法O(mm)33 口幅(mm)80 口開き(mm)80 質量(kg)5.0 口深(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする