ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
ユニレバーアクションバイス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21416133
品番
UTS125-5
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。
寸法A(mm)
370
寸法B(mm)
131
寸法C(mm)
133
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
434.5-569.5
寸法G(mm)
161
寸法H(mm)
103
寸法I(mm)
89
寸法J(mm)
135
寸法K(mm)
47
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
36
寸法O(mm)
41.5
口幅(mm)
131
口開き(mm)
135
質量(kg)
14.0
口深(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
3.5