晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭・芳香剤
晴香堂(旧:オカモト産業)の 置き型消臭・芳香剤
アロマストスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(130mL)
注文コード
21416169
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
好きなところに置くだけで自然な香りがしっかりと広がる、お部屋になじむインテリアアロマスティック。可
香り
ホワイトムスク
危険等級
V
使用場所
室内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
本体