曜日別特売
MXQ20L-50AS-M9BWVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-50AS SMC 21416204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-50AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・仕様など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
注文コード
21416204
品番
MXQ20L-50AS-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥55,720販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする