大王製紙
大王製紙の 一般・作業マスク
大王製紙の 汎用マスク
大王製紙の プリーツ型 汎用マスク
ハイパーブロックマスク エリカラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
色
くすみピンク
注文コード
21416214
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長時間使用でも耳が痛くなりにくい「やわらかフィット耳掛け」を採用
形状
立体型
色
くすみピンク
サイズ
小さめ
入数(枚)
30
構造
3層
生産国
日本
対象
かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5
ひもタイプ
耳かけ