EVS75-3 クランプマスターバイス ナベヤ 21416316

EVS75-3 クランプマスターバイス ナベヤ 21416316
EVS75-3 クランプマスターバイス ナベヤ 21416316

クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1個口幅(mm)82注文コード21416316品番EVS75-3
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)238寸法B(mm)82寸法C(mm)80寸法D(mm)104寸法E(mm)122寸法F(mm)76寸法G(mm)18寸法H(mm)277.5~357.5寸法I(mm)56寸法J(mm)113寸法K(mm)48寸法L(mm)4~78寸法M(mm)40寸法N(mm)5口幅(mm)82口開き(mm)78質量(kg)4.5タイプパンピングなし口深(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする