クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
62日以内出荷 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)156 注文コード21416334 品番EVS150-6
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は口幅など11種類から選べます 他の種類を見る

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)374 寸法B(mm)156 寸法C(mm)155 寸法D(mm)187 寸法E(mm)225 寸法F(mm)99 寸法G(mm)22 寸法H(mm)433〜579 寸法I(mm)80.5 寸法J(mm)124.5 寸法K(mm)73 寸法L(mm)4〜160 寸法M(mm)44 寸法N(mm)5 口幅(mm)156 口開き(mm)160 質量(kg)14 タイプパンピングなし 口深(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする