EVS200-8 クランプマスターバイス ナベヤ 21416343

EVS200-8 クランプマスターバイス ナベヤ 21416343
EVS200-8 クランプマスターバイス ナベヤ 21416343

クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個口幅(mm)207注文コード21416343品番EVS200-8
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)454寸法B(mm)207寸法C(mm)205寸法D(mm)234寸法E(mm)274寸法F(mm)114寸法G(mm)25寸法H(mm)407~703寸法I(mm)95寸法J(mm)138寸法K(mm)85寸法L(mm)4~210寸法M(mm)51寸法N(mm)5口幅(mm)207口開き(mm)205質量(kg)23タイプパンピングなし口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする