クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)82 注文コード21416352 品番EPA75-3
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は口幅など11種類から選べます 他の種類を見る

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)238 寸法B(mm)82 寸法C(mm)80 寸法D(mm)104 寸法E(mm)122 寸法F(mm)76 寸法G(mm)18 寸法H(mm)277.5〜357.5 寸法I(mm)56 寸法J(mm)113 寸法K(mm)48 寸法L(mm)4〜78 寸法M(mm)40 寸法N(mm)5 口幅(mm)82 口開き(mm)78 質量(kg)4.5 タイプパンピング付 口深(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする