EPA150-6 クランプマスターバイス ナベヤ 21416377

EPA150-6 クランプマスターバイス ナベヤ 21416377
EPA150-6 クランプマスターバイス ナベヤ 21416377

クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1個口幅(mm)156注文コード21416377品番EPA150-6
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)374寸法B(mm)156寸法C(mm)155寸法D(mm)187寸法E(mm)225寸法F(mm)99寸法G(mm)22寸法H(mm)433~579寸法I(mm)80.5寸法J(mm)124.5寸法K(mm)73寸法L(mm)4~160寸法M(mm)44寸法N(mm)5口幅(mm)156口開き(mm)160質量(kg)14タイプパンピング付口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする