ETS75-3 クランプマスターバイス ナベヤ 21416386

ETS75-3 クランプマスターバイス ナベヤ 21416386
ETS75-3 クランプマスターバイス ナベヤ 21416386

クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個口幅(mm)75注文コード21416386品番ETS75-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)238寸法B(mm)79寸法C(mm)82寸法D(mm)76寸法E(mm)18寸法F(mm)277.5~357.5寸法G(mm)56寸法H(mm)113寸法I(mm)48寸法J(mm)7~78寸法K(mm)33寸法L(mm)5寸法M(mm)19寸法N(mm)37.75口幅(mm)75口開き(mm)76質量(kg)4.5タイプパンピングなし口深(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする