クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)100 注文コード21416395 品番ETS100-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,700
この商品は口幅など11種類から選べます 他の種類を見る

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)300 寸法B(mm)105 寸法C(mm)108 寸法D(mm)89 寸法E(mm)22 寸法F(mm)352〜462 寸法G(mm)71 寸法H(mm)113 寸法I(mm)61.5 寸法J(mm)4〜120 寸法K(mm)39 寸法L(mm)5 寸法M(mm)29 寸法N(mm)41.25 口幅(mm)100 口開き(mm)119 質量(kg)8.2 タイプパンピングなし 口深(mm)33 締付力(kN)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21416395 ETS100-4 21416325 EVS100-4 クランプマスターバイス ナベヤ クランプマスターバイス ナベヤ 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする