クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)100 注文コード21416413 品番ETPA100-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は口幅など11種類から選べます 他の種類を見る

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)300 寸法B(mm)105 寸法C(mm)108 寸法D(mm)89 寸法E(mm)22 寸法F(mm)352〜462 寸法G(mm)71 寸法H(mm)113 寸法I(mm)61.5 寸法J(mm)4〜120 寸法K(mm)39 寸法L(mm)5 寸法M(mm)29 寸法N(mm)41.25 口幅(mm)100 口開き(mm)119 質量(kg)8.2 タイプパンピング付 口深(mm)33 締付力(kN)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする