超快適マスクプリーツタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 21416528 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シルク配合で、つけ心地快適!
肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。
「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない!
「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。
ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
通気フィルタで息苦しくありません。

形状プリーツ ホワイト サイズ小さめ 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×150 生産国日本 対象ウイルス飛沫・花粉・PM2.5 ひもタイプ耳掛け
注意
※お子様の睡眠時のご使用は安全性を考慮し、お控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
普段毎日使用しています
不動産業

毎日使っても耳が痛くなりません。顔にフィットするので、安心して使えます。生地も肌に優しい感じで非常に良いと思います。
毎日使うため、コストパフォーマンスが一番いいので、モノタロウで購入しています。

2024-11-05
用途:
普段使い
サービス業

いつもながら、快適な使い心地です。
大きさもちょうど良く隙間なくピッタリ。息苦しい事もなく、これからの時期は乾燥するので、必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする