ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
クランプマスターバイス用口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21416788
品番
VB75
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
15.5
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
22
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
29
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
4.5〜7.5
寸法P(mm)
10〜25
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
質量(kg)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
EVS,EPA,ETS,ETPA75-3