ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
クランプマスターバイス用口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21416797
品番
VB100
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
28
寸法K(mm)
24
寸法L(mm)
36
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
5〜10
寸法P(mm)
12〜30.5
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
EVS,EPA,ETS,ETPA100-4