ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
クランプマスターバイス用口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21416806
品番
VB150
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
43
寸法H(mm)
14
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
37
寸法L(mm)
53
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
7.5〜17
寸法P(mm)
14.5〜38
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
EVS,EPA150-6