※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質ナイロンコイルチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ全長(m)7.5 チューブ外径(Φmm)7.6 注文コード21416808 品番AT1-06-7.5A
参考基準価格(税別)¥1,513 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はチューブ全長・チューブ外径など14種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+70、(水)0〜+60、(油)-20〜+60 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.2 チューブ外径(Φmm)7.6 破壊圧力(MPa)(23℃)5 使用流体空気、水、油 チューブ全長(m)7.5 チューブ内径(Φmm)6 標準色 適合管継手AT1コイル用継手 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐圧 コイル長(mm)230
注意
※その他の使用流体についてはメーカーへお問合せ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする