ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
クランプマスターバイス用口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21416815
品番
VB200
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
118
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
22
寸法I(mm)
36
寸法J(mm)
62
寸法K(mm)
49
寸法L(mm)
69
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
11〜27
寸法P(mm)
17〜46
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
質量(kg)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
EVS,EPA200-8