曜日別特売
PJ75 クランプマスターバイス用口金 ナベヤ 21416824

PJ75 クランプマスターバイス用口金 ナベヤ 21416824
PJ75 クランプマスターバイス用口金 ナベヤ 21416824

クランプマスターバイス用口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)80
内容量1個注文コード21416824品番PJ75
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法A(mm)80寸法B(mm)27寸法C(mm)15寸法D(mm)47寸法E(mm)16.5寸法F(mm)12寸法G(mm)15寸法H(mm)M6×1.0寸法I(mm)8寸法J(mm)18寸法K(mm)12寸法L(mm)14寸法M(mm)17寸法N(mm)23寸法O(mm)5~10寸法P(mm)9.5~22.5寸法Q(mm)7~15寸法R(mm)7.5~17質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスEVS,EPA,ETS,ETPA75-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする