クランプマスターバイス用口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21416833 品番 PJ100
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
寸法A(mm)106 寸法B(mm)36 寸法C(mm)20 寸法D(mm)40 寸法E(mm)13 寸法F(mm)18 寸法G(mm)16 寸法H(mm)M6×1.0 寸法I(mm)8 寸法J(mm)22 寸法K(mm)14 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23 寸法N(mm)30 寸法O(mm)5〜10 寸法P(mm)11〜27 寸法Q(mm)7.5〜17 寸法R(mm)9.5〜22.5 質量(kg)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスEVS,EPA,ETS,ETPA100-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする