ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
クランプマスターバイス用口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21416858
品番
PJ200
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
207
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
23.5
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
M6×1.0
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
26
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
45
寸法N(mm)
58.5
寸法O(mm)
7.5〜17
寸法P(mm)
12.5〜33
寸法Q(mm)
10〜25
寸法R(mm)
10〜25
質量(kg)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
EVS,EPA200-8