正面
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 作業用スニーカー/シューズ
ワークシューズZEGNO(PN222)ネイビー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21417210
品番
214336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
気軽に履けるオールラウンドスニーカー!アウトソールは耐久性に優れ、滑りにくく屈曲性があります。夜間も安心の反射材付き。
サイズ
L
用途
一般作業、工場内作業
材質
アッパー:合成皮革、ソール:TPR
色
ネイビー
サイズ(cm)
26〜26.5
足幅
E相当
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。