正面

214341 ワークシューズZEGNO(KN224)ネイビー ミタニコーポレーション 21417255 214341 ワークシューズZEGNO(KN224)ネイビー ミタニコーポレーション 21417255 214341 ワークシューズZEGNO(KN224)ネイビー ミタニコーポレーション 21417255 214341 ワークシューズZEGNO(KN224)ネイビー ミタニコーポレーション 21417255

ワークシューズZEGNO(KN224)ネイビー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21417255 品番 214341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

快適フィット!アクティブニットスニーカー!ニット素材のアッパーは通気性があり抜群のフィット感です。

用途一般作業、工場内作業 材質アッパー:ボリエステル、ソール:PVC ネイビー サイズM サイズ(cm)25〜25.5 足幅E相当
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
仕事用の中ズック
幼保連携型認定こども園青森藤こども園 様 (教育・研究機関)

かかとを踏んで歩いても形が付かずすぐ普通に履けるのがとてもいいです。洗ってみてどうかですがまた買いたいです。

対象商品:
21417264
2024-03-18
用途:
作業時の靴
サービス業

価格のわりに作りもしっかしていて、動きやすく汚れも目立ちにくいです。軽作業時の靴として十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする