パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21417325 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。

用途消耗時の交換用として。 セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個) 対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※指定商品以外に使用しないでください。
※交換の際は、スプレーの圧力を抜き、薬剤等洗浄後、各部の安全を確認したうえでおこなってください。
※部品の色みが元々のものと異なる場合がありますが、使用には影響ございません。

商品説明動画

【パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用 】 交換用として.
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
加圧できなくなったスプレーが蘇った

数年前に購入したものが加圧出来なくなり本体ごと買い替えるか迷っていたが本品にて修理ができた。
ピストンカップは長期の使用(保管)で癖がついて痩せてしまう。
問題があった個所はその部分だけだったので可能であればピストンカップ単体での販売もしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする