ナベヤ
製缶用蜂ノ巣定盤
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
900
900
1200
1800
2400
3000
寸法B(mm)
600
600
900
1200
1500
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417472
品番
H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
寸法A(mm)
900
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
57
寸法H(mm)
110
寸法I(mm)
90
寸法J(mm)
144
寸法K(mm)
112
寸法L(mm)
188
寸法M(mm)
40
寸法N(mm)
0.106
平面度(mm)
0.106
寸法(mm)
900×600×100
質量(kg)
185
許容荷重(kN)
16
穴数
27
リブ本数
2×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません