ナベヤ
製缶用蜂ノ巣定盤
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
900
900
1200
1800
2400
3000
寸法B(mm)
900
600
900
1200
1500
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21417488
品番
H2
参考基準価格(税別)
¥473,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
寸法A(mm)
900
寸法B(mm)
900
寸法C(mm)
125
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
90
寸法H(mm)
144
寸法I(mm)
90
寸法J(mm)
144
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
40
寸法N(mm)
0.122
平面度(mm)
0.122
寸法(mm)
900×900×125
質量(kg)
287
許容荷重(kN)
28
穴数
36
リブ本数
2×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません