活動量計 カロリスキャン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21417544 品番 HJA-331T1-JBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。
さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。

付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) 幅(mm)33 ブラック 高さ(mm)78 奥行(mm)12 電源リチウム電池CR2032×1個 本体質量(g)約28(電池含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする