オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 健康器具・機器
オムロンヘルスケアの 低周波治療器
温熱低周波治療器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21417630
品番
HV-F314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)
消費電力(W)
10(ヒータ部7含む)
本体質量(g)
220
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
165×71×30.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AGBZX00120A02
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)