アサヒペン
アサヒペンの ウエス
アサヒペンの 布ウエス
アサヒペンの 新品布ウエス
新品メリヤス 白ウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
21418759
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ペイントや油汚れの拭き取りに。未使用の布を使いやすい大きさにカットしています。※カットサイズは無作為。
用途
ペイント作業・清掃作業・油の拭き取り・工具・部品の磨きに。
材質
綿、その他
質量(kg)
約0.5
色
白
区分
新品
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
メリヤス