使い捨て式 防じんマスク DS2/NIOSH N95

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12箱) 注文コード 21419705 品番 JN016-C
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

労働安全衛生法の防じんマスク着用義務に使用できるDS2規格品
台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造
ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止
口元に空間を持たせ呼吸しやすいお面式タイプ
PVC製の鼻当てにより隙間を防ぎます

用途溶接、研磨作業など 仕様立体構造お面式(カップ型)、使い捨てタイプ、バルブ無し 材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PVC、頭掛け紐:合成ゴム ホワイト 材質(本体)本体:メルトブロー 区分DS2 規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-6253) 国家検定合格番号TM531号(DS2) 入数1ケース12箱(1ケース20枚) ひもタイプ頭掛けタイプ 指定防護係数10
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする